| |
|
| Artikel-Nr.: 380-92800210 Herst.-Nr.: 418.035.00210 EAN/GTIN: 4045444598511 |
| |
|
| | |
| für Food- und Lebensmittelindustrie DIN 13 157:2021-11, Erste-Hilfe-Koffer aus Kunststoff (ABS) für den betrieblichen Einsatz Alle Pflasterprodukte blau und detektierbar (außer Rollenheftpflaster, nur blau) - schlag- und bruchfest - mobil und stationär einsetzbar - mit Wandhalterung - Inneneinteilung verstellbar - mit Gummidichtung - verplombbar
Farbe: orange Abmessungen: 200 x 280 x 115 mm Inhalt: Erste Hilfe Ausstattung nach DIN 13 157 mit GRAMM Qualitätsprodukten
INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach DIN 13 157:2021-11 detect
1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019 12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 * 6x Fingerkuppenverband * 6x Fingerverband 12 x 2 cm * 6x Pflasterstrips 19 x 72 mm * 12x Pflasterstrips 25 x 72 mm * 1x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril 3x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril 1x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril 1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril 6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril 2x Augenkompresse 1x Kälte-Sofort-Kompresse 1x Rettungsdecke 210 x 160 cm 2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6 2x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8 2x Dreiecktuch DIN 13 168-D 1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190 2x Folienbeutel 30 x 40 cm 5x Vliestuch 20 x 30 cm 4x Vinylhandschuhe DIN EN 455 4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut * 2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 * 1x Anleitung zur Ersten Hilfe 1x Inhaltsverzeichnis * Steril, solange verschlossen
INFORMATION: Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:
Füllungen DIN 13157 Verbandkasten: (1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers. (2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P. (1) Baustellen bis 10 Personen
Füllungen DIN 13169 Verbandkasten: (1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers. (2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P. (1) Baustellen 11-50 Personen Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, pflaster strips, erste hilfe kasten für betriebe, DETECT, DOMINO-, Erste, Food-, Gramm, Hilfe, Lebensmittelindustrie, für, und |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,64* | € 47,29* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,13* | € 64,42* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,47* | € 64,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|