Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Warnmarkierungsband 'WT-5561', 75 mm, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Gewebe-Warnmarkierungsband -WT-5561- (v.l.: Art. 33955, 33954 und 33953)
Modellbeispiele: Gewebe-Warnmarkierungsband -WT-5561- (v.l.: Art. 33955, 33954 und 33953)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-33957
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661457
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gefahrenmarkierungsband
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Länge: 50 m
  • Materialstärke: 0,28 mm
  • Farbe: schwarz-gelb
  • wasserfest
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen im Innenbereich
  • leicht abrollbar und von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
75 mm
Richtung:
rechtsweisend
Material:
PE-beschichtetes Gewebe
Länge:
50 m
Materialstärke:
0,28 mm
Farbe:
schwarz-gelb
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
wasserfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,84*
€ 49,15*
€ 4,95*
ab € 40,23*
€ 52,03*
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 52,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 11,02*
Ähnlich
1A Tapes
5846.04.050-12
ab € 34,30*
Ähnlich
1A Tapes
5846.04.075-12
ab € 51,03*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 33,16*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 42,41*
Ähnlich
Moravia
261.16.085
ab € 5,99*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.100-10
ab € 53,73*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.100-12
ab € 64,17*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.050-12
ab € 32,12*
Ähnlich
1A Tapes
5845.01.075-12
ab € 47,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,30*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 3,42*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 40,79*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.100
ab € 24,73*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.025
ab € 6,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.