Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückspiegel Vumax® für Gabelstapler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rückspiegel für Gabelstapler (Art. 34251)
Modellbeispiel: Rückspiegel für Gabelstapler (Art. 34251)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: ein einziger Rückspiegel für den vorderen und hinteren Teil des Gabelstaplers
Anwendungsbeispiel: Rückspiegel im vorderen Teil des Gabelstaplers
Detailansicht: Halterung für Rückspiegel
Technische Ansicht: Halterung
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-34251
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311990134
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
gabelstapler rückspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • Maße (BxHxT): 225 x 120 x 40 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • max. Beobachterabstand: ca. 1m
  • inkl. Halterung
  • gemäß der EG-Richtlinie CE 98/37
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen (ohne Bohrung zu installieren)
  • sicherer Schutz durch abgerundete Kanten
  • ermöglicht Unfallvermeidung
  • gute Sichtbarkeit
  • durch Halterungsplatte für fast alle Fahrzeuge geeignet
  • Anwendungsbereiche: kann im vorderen oder hinteren Teil des Gabelstapler montiert werden
  • gemäß der EG-Richtlinie CE 98/37
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
225 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Blickrichtungen Anzahl:
3
max. Beobachtungsabstand:
1 m
Ausstattung:
inkl. Halterung
Form:
halbrund
Gewicht:
1 kg
Zertifizierung:
gemäß der EG-Richtlinie CE 98/37
Garantie Funktion:
5 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 53,48*
€ 69,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,52*
€ 75,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,29*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,16*
Ähnlich
SPL
ab € 55,45*
Ähnlich
SPL
ab € 176,02*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,71*
Ähnlich
SPL
ab € 54,95*
Ähnlich
SPL
ab € 43,30*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,09*
Ähnlich
SPL
ab € 460,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.