Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualer Innenbehälter für Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, 260 mm, 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling Inneneimer 2X25 Liter End Step Edelstahl, Rubbermaid, Farbe: Schwarz,
Recycling Inneneimer 2X25 Liter End Step Edelstahl, Rubbermaid, Farbe: Schwarz,
Artikel-Nr.:
     328-34452
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876225013
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

|
  • bietet die Möglichkeit zur nachhaltigen Abfalltrennung
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
430 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
700 mm
Volumen:
50 Liter
Farbe:
schwarz-blau
Material:
Polyethylen (PE)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 83,67*
€ 115,14*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 85,44*
€ 115,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 82,81*
€ 118,53*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 124,32*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1900680
ab € 60,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.