Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'P-Bins 107', mit Pedal, 5 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-34591
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527673443
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Material:
Edelstahl
, matt
inkl. Innenbehälter (Kunststoff)
|
eleganter Abfallbehälter aus Edelstahl
Finger Print Proof
Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
geräuschloses Verschließen durch Dämpfer im Deckel
für den Innenbereich geeignet
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
290 mm
Gesamtbreite:
222 mm
Gesamttiefe:
240 mm
Abfallbehälter Volumen:
5 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Halbrund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
... >
Abfallbehälter
>
Edelstahl
>
34591 | Abfallbehälter -P-Bins 107-, aus Edelstahl, mit Pedal
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer edelstahl 5l
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer edelstahl
,
Abfalltonne
,
Müllsysteme
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halbrunder Abfalleimer Halbrund, Öffnung oben, 45 l, Edelstahl
Rubbermaid Commercial Products
FGSO12SSSPL
ab € 261,83*
Ähnlich
Tritt-Mülleimer Basic 30 Liter, Simplehuman, VB 005492, Silber
Vepa Bins
10005492
ab € 96,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen