Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Markierungspunkte
>
Bodenmarkierungspunkte
>
Artikel
Lagerplatzkennzeichnung 'Ronden', weiß, 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-35209
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527657085
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkt weiß
Materialstärke: 0,5 mm
Material:
PVC
Abdeckmaterial: Papier
Einsatzbereich: Innen
Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück
|
sofort befahrbar
aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC
verschleißfest, schnell und mühelos aufzukleben und leicht zu reinigen
gut geeignet zum Markieren von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung von Lagerflächen
|
Hinweis:
Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzkennzeichnung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln)
nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Durchmesser:
100 mm
Abdeckmaterial:
Papier
Einsatzbereich:
Innen
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
... >
Bodenmarkierungen
>
Lagerplatzkennzeichnung
>
33590 | Lagerplatzkennzeichnung -Ronden-, für Innenbereich, Ø 50, 75 und 100 mm, VPE 25 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungspunkte
,
bodenmarkierungspunkte 10cm
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
Bodenmarkierungsband
,
EasyTape
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
,
Stellplatzmarker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
Kantenversiegelung für Antirutschbeläge, 140ml/Tube
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,07*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 16,93*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen