| |
|
| Artikel-Nr.: 328-35301-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588187457 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Grundmaße (LxB): 2150 x 620 mm
- Unterfahrhöhe: ca. 90 mm
- für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm u. 60 x 60 mm
- zu Bestücken bis Gewichtsklasse K8
(entspricht bis zu 8 Fußplatten) | - speziell für den Einsatz an Autobahnen und Landstraßen geeignet
- das Standrohr ist umlegbar was eine platzsparends Lagerung ermöglicht
- Fußplatten können gestapelt werden
- große Sicherheitsbügel sorgen für besondere Stabilität und sichern die Fußplatten
- durch Kranbarkeit und Unterfahrhöhe wird eine schnelle Verfahrung, auch im bestückten Zustand ermöglicht
- Bestückung bis zur Gewichtsklasse K8 möglich (8 Fußplatten)
- standfeste Positionierung auf 4 Punkten, erweiterbar durch Schuhe (Art. 35301-f)
| Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 620 mm | Länge: | 2150 mm | für Schaftrohr: | 40 x 40 mm, 60 x 60 mm | zur Bestückung bis: | Gewichtsklasse K8 | Unterfahrhöhe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Fußplattenträger, Schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 241,94* | € 288,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,17* | € 288,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,90* | € 294,90* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 233,29* | € 295,38* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 256,60* | € 303,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|