| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-35301-1 Herst.-Nr.: 35301-1 EAN/GTIN: 4250384748319 |
| | |
|
| | |
| Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm werden mit 2 Stellschrauben fixiert kranbar standfest durch 4 Füße jeweils mit 4 K1-Fußplatten (28 kg/ 30 kg) pro Seite stapelbar durch großen Bügel besondere Stabilität Maße: 2150 x 620 mmGewichtsklasse K8Aufstellhinweise bitte der ZTV-SA entnehmen Die abgebildeten Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33,91 kg | Grundmaße: | 2150 x 620 mm | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilderklemme, Schilderhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 241,81* | € 291,24* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 194,29* | € 291,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,85* | € 297,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 232,50* | € 298,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 256,91* | € 306,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|