Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Abfallbehälter der Serie 'Cubo', für 1 Abfallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wandhalterung für Abfallbehälter der Serie -Cubo- (Art. 35625) Behälter nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Wandhalterung für Abfallbehälter der Serie -Cubo- (Art. 35625) Behälter nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: für 2 Abfallbehälter (Art. 35626) Behälter nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: für 3 Abfallbehälter (Art. 35627) Behälter nicht im Lieferumfang
Detailansicht:
Anwendungsbeispiel mit Abfallbehälter Cubo German (nicht im Lieferumfang):
Artikel-Nr.:
     328-35625
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695020300
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Maße (HxT): 131 x 363 mm
  • Farbe: silber
  • inkl. Montagematerial für Wand- und Behälterbefestigung

|
  • für -Cubo- Abfallbehälter mit einer Grundfläche von 320 x 320 mm
  • hochwertige Beschichtung auf Polyesterbasis
  • einfache und schnelle Reinigung unter den Abfallbehältern problemlos möglich
  • Lieferung inklusive Material zur Wand- und Behälterbefestigung
|

Hinweis: Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
326 mm
Modell:
für 1 Abfallbehälter
Farbe:
silber
Höhe:
131 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Tiefe:
363 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,45*
€ 91,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 73,22*
€ 93,91*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,22*
€ 93,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 94,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 87,20*
€ 109,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 225,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 542,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 310,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 152,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 211,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.