Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'E-Cube', mit Pedal, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-35871
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527683688
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Volumen: 20 Liter
Maße (HxBxT): 445 x 366 x 320 mm
Material:
Edelstahl
inkl. Innenbehälter (Kunststoff)
|
eleganter, rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl
Finger-Print-Proof
Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
extra breites Pedal sorgt für bequemes Öffnen
dämpfender Deckel schließt langsam und leise
erleichtertes Reinigen und Wechseln der Abfalltüte dank Deckelverriegelung mit Stay-Open-Funktion
große Einwurf-Öffnung für bequemes Entsorgen des Abfalls
für den Innenbereich geeignet
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
... >
Abfallsysteme
>
Pedalabfallbehälter
>
35870 | Abfallbehälter -E-Cube-, 20 Liter aus Edelstahl, mit Pedal
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer 20l schwarz
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 20l
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Pedalabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 16 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,97*
Ähnlich
EKO - Europe E-Cube Step Bin 28+18L VB 9268 Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe
8713631650248
ab € 102,12*
Ähnlich
Joseph Joseph - Titan - Poubelle compacteur de déchets
Joseph Joseph
5028420300307
ab € 236,69*
Ähnlich
simplehuman CW1470 20 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman
838810016689
ab € 79,01*
Ähnlich
simplehuman CW1814 poubelle rectangulaire à pédale, acier inox brossé anti-traces 38 L
simplehuman
0838810005539
ab € 123,63*
Ähnlich
simplehuman CW1830 Mülleimer 46 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman
CW1830
ab € 169,31*
Ähnlich
Vepa Bins 31650217 Rechteckig Edelstahl
Vepa Bins
8713631650217
ab € 56,80*
Ähnlich
Vepa Bins VB 015835 48 l Rechteckig Edelstahl
Vepa Bins
10015835
ab € 184,56*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Carro-Kick', mit Pedal, 55 Liter
Vepa Bins
ab € 336,96*
Ähnlich
Mobiler Carro-Klick 110 Liter VB 910010 - Edelstahl
Vepa Bins
31004591
ab € 357,96*
Ähnlich
Rejoice Step Bin, EKO, VB 923800, Matt Edelstahl
Vepa Bins
31049141
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen