Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Treppenkantenprofil
>
Artikel
Antirutsch-Treppenkantenprofil, 1500 mm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-36014-02
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
FSAE 4020-TR-150
EAN/GTIN:
4063527702136
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Trittfläche: 40 mm
Winkellänge: 20 mm
Stärke: 1,5 mm
Material:
Edelstahl
, geschliffen
Rutschhemmung: R13
|
einreihige Safety-Walk Einlage für rutschsicheren Tritt
elegantes und schlichtes Design
für den Innenbereich geeignet
|
Hinweis:
Materialstärke 2 mm und 3 mm auf Anfrage möglich.
Unser Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Antirutschbelag Farbe:
transparent
Material:
Edelstahl, geschliffen
Winkellänge:
20 mm
Stärke:
1,5 mm
Montage:
zum Aufkleben
Rutschhemmung:
R13
Trittfläche:
40 mm
Anwendungsbereich:
Treppe
... >
Betriebssicherheit
>
Antirutsch
>
36012 | Antirutsch-Treppenkantenprofil aus Edelstahl, Rutschhemmung R13, einreihig
Weitere Suchbegriffe:
Treppenkantenschutzprofil
,
Treppenprofil
,
stufenprofil edelstahl
,
stufenprofil
,
Treppenwinkelprofil
,
SafetyWalk
,
Treppenschutz
,
Fuma
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antirutsch-Kantenprofil, schwarz, medium
Wolk
dm2380
€ 117,75*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil 'Easy Clean', 610 mm, schwarz, zum Verschrauben
STEIN HGS
dm0010__1
€ 45,64*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil 'Universal Double', schwarz-gelb, zum Aufschrauben
STEIN HGS
dm3038
€ 87,93*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil 'Universal', 610 mm, schwarz, zum Verschrauben
STEIN HGS
dm0070__1
€ 42,21*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil 'WT-5409', 600 mm, schwarz
1A Tapes
5409.07.050-600
€ 32,95*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil, 1500 mm, schwarz
STEIN HGS
FSAD 6020-SW-150
€ 105,86*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz
STEIN HGS
FTAZ 8627-250, 2 x E 8637-SW
€ 93,99*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz
Wolk
90.1813
€ 0,82*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz
STEIN HGS
1 x FTAE 5824-250, 1 x E 5843-SW
€ 83,13*
Ähnlich
Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz, medium
Wolk
dm7080
€ 42,91*
Ähnlich
Edelstahl-Kantenprofil für Treppenstufen, schwarz / gelb schraffiert, 1 Stk., ohne Text
STEIN HGS
38522
€ 133,64*
Ähnlich
Treppenkantenprofil, geriffelt, 1000 mm, zum Aufschrauben (gebohrt)
STEIN HGS
FT-SI 1040-G
€ 13,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.