Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 660 mm, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Polycarbonat 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 36375)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Polycarbonat 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 36375)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Modellbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigung
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-36375
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311550093
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • 1/2 Kugel
  • Material: Polycabonat
  • Befestigung: an der Decke
  • inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
  • Garantie: 5 Jahre*

* auf die Funktion (Spiegel, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 4 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen durch Ketten an der Decke
  • mit praktischer Bohrung für den Wasserabfluss (Sprinkler)
  • unzerbrechlich und leicht
  • auch bei Erschütterungen formstabil und widerstandsfähig
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • eignet sich besonders am Ende der Lagerreihe, um den Parallelverkehr zu kontrollieren
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
660 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Gewicht:
6 kg
Spiegel Material:
Polycarbonat
Form:
halbkugelförmig
Montage:
Deckenmontage
Blickrichtungen Anzahl:
4
Ausstattung:
inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
Garantie:
5 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 207,27*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,20*
€ 232,84*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,03*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 114,67*
Ähnlich
SPL
ab € 128,69*
Ähnlich
SPL
ab € 55,36*
Ähnlich
SPL
ab € 69,77*
Ähnlich
SPL
ab € 176,05*
Ähnlich
SPL
584
ab € 149,03*
Ähnlich
SPL
ab € 54,94*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,20*
Ähnlich
SPL
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.