Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Leitkegelaufsatz
>
Artikel
Absperrsystem 'P-Line', schwarz/weiß waagerecht (geblockt)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-36807
Hersteller:
Guideline
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527760990
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz
Gurtlänge: 4 m
Gurthöhe: ca. 50 mm
Maße (BxH): 83 x 232 mm
Gehäusefarbe: orange
Gewicht: 350 g
ohne Leitkegel
|
zur praktischen Montage auf Leitkegel
hochwertige Gurtkassette mit ausziehbarem Gurt (4 m)
zum schnellen und einfachen Absperren von Gefahrenbereichen
drei Aufnahmen für ein anderes Bandende pro Gerät
passend für handelsübliche Leitkegel ab 750 mm Höhe
|
Hinweis
: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz/weiß waagerecht (geblockt)
Gehäuse Farbe:
orange
Deckel Farbe:
schwarz
Höhe:
232 mm
Kopf Ø:
83 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Gewicht:
350 g
... >
Leitkegel
>
Leitkegel mit Gurtsystem
>
36804 | Absperrsystem -P-Line- Gurtlänge 4 m, verschiedene Gurtfarben
Weitere Suchbegriffe:
kegel gurt
,
Warnkegel
,
Leitsystem
,
Gurtsystem
,
Leitkegelabsperrung
,
Personenleitsystem
,
Personenführungssystem
,
Orientierungssystem
,
Verkehrsleitkegel
,
Adapteraufsatz
,
Gurtständer
,
3a350rw
,
Sailor
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Guideline
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitkegel 'Top' teilreflektierend, 750 mm
Guideline
ab € 31,95*
Zubehör
Leitkegel BASt-geprüft nach TL-Leitkegel, 500 mm, vollreflektierend, RA1
Moravia
ab € 33,95*
Zubehör
Wandclip, Kunststoff, zum Aufschrauben
Guideline
ab € 11,90*
Zubehör
Wandhalterung für 'P-Line'
Guideline
ab € 29,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen