Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem Komplett-Set, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Komplett-Set mit 5 Leitkegel, Ketten und Haken (Art. 36975)
Modellbeispiel: Komplett-Set mit 5 Leitkegel, Ketten und Haken (Art. 36975)
Detailansicht: Kettenhaken mit festem Halt
Anwendungsbeispiel: Kettenhaken aufsteckbar auf Leitkegel
Anwendungsbeispiel: Komplettset ideal zum temporären Absperren
Artikel-Nr.:
     328-36975
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527762390
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt


Lieferumfang:

5 x Leitkegel aus PVC, rot-weiß
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: tagesleuchtend
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig

1 x Absperrkette aus PE, 10 m, rot-weiß
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Gliederstärke: 6 mm, langgliedrig
  • Farbe: rot-weiß
  • Farbwechsel alle 50 cm

5 x Kettenhaken aus PE, weiß
|
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern
  • frei drehbare Kettenhaken
  • fester Halt der Haken in den Kegelöffnungen sichert hohe Stabilität
  • alternativ auch zum Absperren mit Absperrband geeignet
|

Hinweis: Zusätzliche Kettenhaken für bestehende PVC-Kegel separat erhältlich (Art. 36978).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1,7 kg
Folientyp:
tagesleuchtend
Lieferumfang:
5 x Leitkegel aus PVC, rot-weiß; 1 x Absperrkette aus PE, 10 m, rot-weiß, 5 x Kettenhaken aus PE, weiß
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkette, Leitkegel, Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, absperrketten kunststoff, absperrkette, leitkegel 50 cm, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Absperrsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,87*
€ 120,46*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 133,99*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,31*
€ 140,93*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 163,30*
€ 198,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 163,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
353.25.477
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.