Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Tasche, selbsthaftend, blau, A4 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Info-Taschen, Formate DIN A4 hoch und quer, verschiedene Farben, VPE 2 Stk.
Modellbeispiele: Info-Taschen, Formate DIN A4 hoch und quer, verschiedene Farben, VPE 2 Stk.
Anwendungsbeispiel: Abziehen des Liners
Anwendungsbeispiel: Positionierung der Info-Tasche
Anwendungsbeispiel: Einlegen der Info
Anwendungsbeispiel: fertige Info-Tasche mit eingelegter Info
Artikel-Nr.:
     328-37037
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527920011
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-taschen a4
  • Material: PVC-Folie, selbsthaftend
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Farbe Folie: transparent
  • Vepackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • für Mitarbeiterinformationen wie Arbeitsanweisungen, Schicht- und Wartungspläne etc.
  • auch geeignet für Werbung in Schaufenstern o.ä.
  • haftet auf allen spaltfreien und glatten Oberflächen wie (Plexi-)Glas, Metall, lackierte Oberflächen, oder Wandflächen (auch an Raufaser)
  • rückstandsfrei ablös- und oft wiederverwendbar
  • einfache Reinigung der Haftfläche mit Wasser möglich
|

Hinweis: Auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Text oder Logo möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Format:
A4 quer
Folie Farbe:
transparent
Material:
PVC-Folie
Materialstärke:
0,5 mm
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Eigenschaft:
selbsthaftend
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, Infotasche, Info-Tasche, Sichttasche, Selbstklebe-Tasche, selbstklebende, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 11,82*
€ 4,70*
ab € 11,59*
€ 16,76*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 8,48*
Ähnlich
Wolk
ab € 98,10*
Ähnlich
Wolk
ab € 64,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,18*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,92*
Ähnlich
Wolk
ab € 80,90*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,94*
Ähnlich
Wolk
ab € 48,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,55*
Ähnlich
1A Tapes
4618.10.0-A4
ab € 7,78*
Ähnlich
1A Tapes
4618.04.0-A4
ab € 7,78*
Ähnlich
1A Tapes
4618.04.1-A4
ab € 7,54*
Ähnlich
1A Tapes
4618.06.0-A4
ab € 8,78*
Ähnlich
1A Tapes
4618.06.1-A4
ab € 9,19*
Ähnlich
1A Tapes
4618.02.0-A4
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.