Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb 'WSA16', braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37257
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527926426
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Volumen: 10 Liter
Maße (Ø x Höhe): 220 x 280 mm
Material: Stahl, beschichtet
Material Bodenring: Kunststoff
Farbe Bodenring: silber
Mindestabnahme: 4 Stück
|
abnehmbarer Edelstahlring zum fixieren des Müllbeutels
mit Kunstoffring am Boden gegen verkratzen von Fußböden
für den Innenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
braun
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Behälter Höhe:
280 mm
Abfallbehälter Volumen:
10 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
220 mm
Bodenring Farbe:
silber
Material:
Stahl, beschichtet
Bodenring Material:
Kunststoff
Mindestbestellmenge:
4 Stück
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
37256 | Papierkorb -WSA16-, 10 Liter aus Stahl, abnehmbarer Edelstahlring zur Müllbeutelfixierung
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
papierkorb stahl 10 l
,
stahlpapierkorb 10 liter
,
kunststoff papierkorb
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
was
,
gastro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia 378928 Mülleimer 7 l Rund Stahl Silber
Brabantia
378928
ab € 35,30*
Ähnlich
Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Aluminium, Schwarz
Vepa Bins
31001088
ab € 22,43*
Ähnlich
Abfallbehälter H370xØ250mm 15l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,03*
Ähnlich
Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 15 Liter, VB 101504, Edelstahl, Schwarz
Vepa Bins
31031443
ab € 35,76*
Ähnlich
Papierkorb 'P-Bins 22', schwarz
Vepa Bins
ab € 20,90*
Ähnlich
Papierkorb 'WSA15', schwarz
STEIN HGS
ab € 7,71*
Ähnlich
Papierkorb 'WSA17', schwarz
STEIN HGS
ab € 34,21*
Ähnlich
Papierkorb 'WSA18'
STEIN HGS
ab € 33,07*
Ähnlich
Papierkorb 'WSA19', 8 Liter
STEIN HGS
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen