Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 'Mountain Swing'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Mountain Swing- mit Federelement (Art. 37682)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Mountain Swing- mit Federelement (Art. 37682)
Anwendungsbeispiel: Anfahrschutz -Mountain Swing- (Art. 37682)
Detailansicht: Anfahrschutz -Mountain Swing- Dämpfungselement (Art. 37682)
Technische Ansicht: Anfahrschutz -Mountain Swing- (Art. 37682)
Technische Ansicht: Anfahrschutz -Mountain Swing- (Art. 37682)
Artikel-Nr.:
     328-37682
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527887413
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Material Anfahrschutz: Stahlblech
  • Material Federelement: Polyurethan, UV-beständig
  • Höhe: 430 mm
  • Schenkellänge: 160 mm
  • Materialstärke: 5 mm
  • 90° Winkel
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit
    schwarzen Streifen
  • Neigung: ca. 45 / 90 mm (6,5°)
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • der Anfahrschutz mit seitlichen Schutzkanten absorbiert auftreffende Kräfte und schützt den Boden
  • hoch belastbares und stark dämpfendes Dämpfungselement
  • minimiert Anfahrschäden - keine ausgerissenen Dübel bei Berührung des Anfahrschutzes
  • einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter, Trennwandsysteme, Lagerbühnen
  • vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen,
    sofern nicht spurgebunden
  • schützt Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
  • für den Innenbereich
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 0,5x Befestigungsset für Rammschutz (Art. 25838)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
Höhe:
430 mm
Anfahrschutz Material:
Stahl
Federelement Material:
Polyurethan, UV-beständig
Materialstärke:
5 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Neigung:
ca. 45 / 90 mm (6,5°)
Schenkellänge:
160 mm
Eigenschaft:
90° Winkel
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, moravia anfahrschutz winkel, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, Kantenschutz, Prallschutz, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregale, Steckregale, Weitspannregale, Werkstattregale, Eckanfahrschutz, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere, Rammschutz-Bügel, Schutzbügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 101,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 111,95*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,00*
€ 125,67*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,63*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.