Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Metro Dome', blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Metro Dome- schwarz / blau (Art. 37702)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Metro Dome- schwarz / blau (Art. 37702)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Metro Dome- schwarz / gelb (Art. 37703)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Metro Dome- schwarz / gelb (Art. 37704)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Metro Dome- schwarz / rot Art. (37705)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Metro Dome- schwarz / blau (Art. 37702)
Artikel-Nr.:
     328-37702
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766459
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 100 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 522 x 973 mm
  • Material: PE (Polyethylen)
  • Farbe Behälter: schwarz

|
  • sehr starker und haltbarer rotogeformter Abfallbehälter
  • Deckel samt Schloss abnehmbar für einfaches Austauschen der Müllsäcke
  • durch unterschiediche Deckelfarben ist der Aufbau einer Recyclingstation mit Mülltrennung möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
blau
Gesamthöhe:
973 mm
Gesamtdurchmesser:
522 mm
Befestigung:
Mobil
Behälter Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 311,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 246,38*
€ 320,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 268,23*
€ 368,33*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,73*
€ 432,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 37,39*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 19,43*
Ähnlich
Vepa Bins
31719235
ab € 283,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.