Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Twist', silber, 25 Liter, 476 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Twist- 50 Liter (Art. 37777)
:
:
Artikel-Nr.:
     328-37772
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766510
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Kunststoff

|
  • praktischer Abfallbehälter für Küche und Bad
  • mit Schwingdeckel, der sich sowohl durch Drücken und durch Heben des Deckels - für einen leichten Abfalleinwurf - öffnen lässt
  • Rand des Deckels hält den Abfallsack fest und außer Sichtweite
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • leicht zu reinigendes Material
  • durch verschiedene Farben optimal zur Mülltrennung geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
silber
Abfallbehälter Volumen:
25 Liter
Gesamthöhe:
476 mm
Gesamtbreite:
252 mm
Gesamttiefe:
333 mm
Behälter Farbe:
schwarz
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer 25 l, schwingdeckeleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,68*
€ 16,75*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 23,20*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 37,56*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 20,07*
Ähnlich
simplehuman
CW1336
ab € 59,11*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 166,96*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 19,44*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 266,69*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 55,89*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.