Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkörbe Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkörbe Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz
Abfallkörbe Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG295700BLA
Herst.-Nr.:
     FG295700BLA
EAN/GTIN:
     10086876019176
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung.
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung
  • Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es kein Abplatzen, Rosten oder Verbeulen. Die abgerundete Oberkante gibt dem Abfallkorb Stabilität und ist leicht zu reinigen
  • Weitere Recycling-Optionen verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
39 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 9,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.