Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage, 6, 1900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage (Art. 3806)
Modellbeispiel: Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage (Art. 3806)
Modellbeispiel: Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage (Art. 3806)
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3800 Deckenmontage, 4 Radstände (Art. 3804)
Anwendungsbeispiel: 4 Radstände
Detailansicht: Diebstahlschutz durch Stahlringöse
Technische Ansicht: empfohlene Hakenhöhe, Stellraumtiefe und Radabstand
Technische Ansicht: Deckenmontage
Artikel-Nr.:
     328-3806
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514123
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
  • Hakenabstand: 350 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 1100 mm
  • Mindestraumhöhe: 2350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • raumsparendes Parksystem, das Platz und Ordnung schafft
  • geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten
  • für einfache Dübelmontage an die Decke
  • hochbelastbare Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken
  • mit Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz
  • felgenschonende Kunststoffummantelung der Aufhängehaken in Signalfarbe rot
  • abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Für 2er, 3er und 4er sind 4, für 6er und 8er 6 Befestigungspunkte vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Länge:
1900 mm
Anlieferung:
zerlegt
Hakenabstand:
350 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Mindestraumhöhe:
2350 mm
Montage:
zur Deckenbefestigung
Stellraumtiefe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, wsm hängeparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Fahrradaufhänger, WSM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,30*
€ 168,67*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 171,92*
€ 4,95*
ab € 144,08*
€ 179,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 192,04*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 14,91*
Zubehör
k.A.
305901
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.