Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Hängeparker, 6 Stellplätze, Deckenmontage 142355-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142355-YY
Herst.-Nr.:
     105700080
EAN/GTIN:
     4250366514123
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
Reihen-Hängeparker, 6 Stellplätze, Deckenmontage Haken Anzahl = 6 Montage = Deckenmontage Breite = 1.900 mm Diebstahlsicherung = ja Reifenbreite bis = 55 mm
Weitere Informationen:
Haken Anzahl:
6
Breite:
1900 mm
Diebstahlsicherung:
ja
Montage:
Deckenmontage
Reifenbreite bis:
55 mm
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
6.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, wsm hängeparker, Fahrradständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,96*
€ 170,38*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 173,19*
€ 4,95*
ab € 144,81*
€ 179,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 192,39*
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 216,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 15,90*
Zubehör
k.A.
305901
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.