Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Big Mexico', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (v.o. Art. 39162, Art. 39163)
Modellbeispiele: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (v.o. Art. 39162, Art. 39163)
Technische Ansicht: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- rot (Art. 39162)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico-, rot (Art. 39162)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico-, weiß (Art. 39163)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (Art. 39162 und 39163)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (Art. 39162 und 39163)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (Art. 39162 und 39163)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (Art. 39162 und 39163)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (Art. 39162 und 39163)
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big Mexico- (Art. 39162 und 39163)
Artikel-Nr.:
     328-39162
Hersteller:
     GARANT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527952401
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
fahrbahnteiler

  • Maße (LxBxH): 1700 x 510 x 800 mm
  • Material: HDPE
  • Leergewicht: ca. 16 kg
  • Gesamtgewicht: ca. 165 kg (mit Wasser befüllt)
  • Verschwenkungsbereich: ca. 30°
  • Temperaturbeständigkeit: - 20° C bis + 50° C
  • geprüft nach EN ISO 9002

|
  • komplett recycelbares Material
  • stabilisiert gegen UV-Licht
  • befüllbar mit Wasser oder Sand
  • um einen Vollkreis zu bilden werden 8 Elemente benötigt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
HDPE
Länge:
1700 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
800 mm
Leergewicht:
16 kg
Gesamtgewicht (befüllt):
165 kg
Verschwenkungsbereich:
30 °
Temperaturbeständigkeit:
- 20° C bis + 50° C
Weitere Suchbegriffe: Straßensperre, Fahrbahnabgrenzung, Anfahrschutz, Leitschwelle, Garant, Betonschwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 53,30*
Ähnlich
Temka
ab € 53,50*
Ähnlich
Temka
ab € 48,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 55,39*
Ähnlich
Temka
14202SO
ab € 20,50*
Ähnlich
Moravia
284.27.207
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.