Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5029' Ronden, für Tiefkühlbereiche, VPE 25 Stk., weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5029- Ronden für Tiefkühlbereiche, gelb (Art. 39544)
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5029- Ronden für Tiefkühlbereiche, gelb (Art. 39544)
Technische Ansicht: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5029- Ronden für Tiefkühlbereiche (Art. 39544)
Artikel-Nr.:
     328-39548
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527945731
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkt weiß
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Durchmesser: 50 mm
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C
  • Oberfläche: glänzend
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • Verklebung während des Kühlbetriebes bei bis zu -20°C möglich
  • zur Markierung von Palettenstellplätzen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen
  • leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
  • geeignet für glatte Böden und Fußgänger im Innenbereich
|

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln oder Paletten) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
Folie, selbstklebend
Materialstärke:
0,2 mm
Oberfläche:
glänzend
Temperaturbeständigkeit:
- 40°C bis + 90°C
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte 5cm, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung, Stellplatzmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,28*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,01*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.