Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'Bitte Abstand halten'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsband -Bitte Abstand halten-, Länge 16 m mit 26 Abschnitten (Art. 39820)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsband -Bitte Abstand halten-, Länge 16 m mit 26 Abschnitten (Art. 39820)
Anwendungsbeispiel mit Schnittkante zur einfachen Einteilung der Abschnitte:
Artikel-Nr.:
     328-39820
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527910227
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
  • Material: PVC
  • Länge: 16 m
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Temperaturbeständigkeit: ca. - 20° C bis + 55° C
  • schmutz- und chemikalienresistent
  • 26 Abschnitte à ca. 600 mm
  • mit Schnittkante zum Zuschneiden

|
  • ideal für Supermärkte, Tankstellen, Banken und alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr zur Kennzeichnung geeigneter Abstände
  • dünnes und zugleich reißfestes Material
  • mit praktischer Schnittkante um die einzelnen Abschnitte gleichmäßig abzuteilen
  • leichte Reinigung durch die schmutz- und chemikalienresitente Oberfläche
  • für den Fußgängerbereich und Hubwagenverkehr
  • auch für Teppich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PVC
Breite:
50 mm
Länge:
16 m
Materialstärke:
0,2 mm
Verpackungseinheit (VPE):
26 Abschnitte à ca. 600 mm
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 20°C bis + 55°C
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
schmutz- und chemikalienresistent; mit Schnittkante zum Zuschneiden
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, pvc-klebeband weiß, bodenmarkierband, Farbband, Markierband, Markierungstape, Warnmarkierung, Sicherheitsabstand, Mindestabstand, Corona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,89*
€ 54,13*
€ 4,70*
ab € 56,61*
€ 75,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.