Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeparker Typ 3900, 90 °, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3900 (Art. 3990)
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3900 (Art. 3990)
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3900 (Art. 3990)
Modellbeispiele: Hängeparker Typ 3900 (Art. von links: 3971, 3990, 3970)
Technische Ansicht: Montageempfehlung
Technische Ansicht: Seitenansicht
Anwendungsbeispiel: Einstellwinkel 90°
Detailansicht: Schutz vor Beschädigung durch Kunststoffummantelung
Artikel-Nr.:
     328-3990
Herst.-Nr.:
     105700097
EAN/GTIN:
     4250366514291
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
hängeparker wandmontage
  • Mindestraumhöhe: 2000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Reifenbreite: bis 55 mm

|
  • raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser
  • für einfache Dübelmontage an die Wand
  • sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Befestigungsplatte
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • Schutz vor Beschädigung der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens
  • empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe 650 mm
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Hängeparker 2 Befestigungspunkte (Ø 9 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einstellwinkel:
90 °
Seite der Einstellung:
gerade
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Reifenbreite:
64 mm
Stellplätze:
1
Montage:
Wandbefestigung
Mindestraumhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: hängeparker, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Fahrradaufhänger, WSM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,96*
€ 92,05*
€ 4,95*
ab € 74,17*
€ 94,93*
€ 4,95*
ab € 83,24*
€ 106,62*
€ 4,95*
ab € 83,24*
€ 106,62*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lo Minck
VU-CL
€ 249,04*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700037
€ 87,21*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
€ 113,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.