Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Fahrradständer
>
Wandhalter
>
40174 | Fahrradlift -VelowUp 4.0- platzsparend, schwenkbar, auch für E-Bike und Mountainbike, Wandmontage
>
Artikel
Fahrradlift 'VelowUp 4.0', ohne Hinterradplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-40173
Hersteller:
Lo Minck
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
6151014040033
Suchbegriffe:
Fahrradhalter
Fahrradaufhänger
Fahrradhaltesystem
Fahrradwandparker
Einstellwinkel: 90° (bis zu 90° schwenkbar nach links und rechts)
Maße (HxBxT): 890 x 165 x 275 mm
Reifenbreite: für alle gängigen Radtypen
Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
Farbe: schwarz (RAL 9005)
empfohlene Montagehöhe: ca. 765 mm
(gemessen an der unteren Kante)
empfohlene Mindestraumhöhe: 2250 mm (mind. 2000 mm)
empfohlener Radabstand: mind. 600 mm (bei Montage auf gleicher Höhe)
oder 350 mm (bei Montage mit Höhenunterschied von mind. 250 mm)
Belastungsgrenze: ca. 35 kg
inkl. integriertem Gasdruckfeder-System und Befestigungsmaterial
hochwertiger Stauraum für Fahrräder mit technisch einzigartigem und patentiertem System
Aufhängen des Rades am Vorderrad erfolgt kraftschonend durch die praktische Liftfunktion mit Gasdruckfeder-System
problemloses, vertikales Abstellen von Fahrrädern selbst durch Jugendliche und Senioren
einfach das Vorderrad auf den Haken setzen, Lenkrad festhalten und zurück ziehen,
der Fahrradlift hebt das Fahrrad an und es muss nur noch geführt werden bis es in Schiene sitzt
ideal für kleine Räume wie z.B. Garagen, Schuppen oder Lagerräume
40 % Platzersparnis durch Einhängen der Räder gegenüber stehender Aufstellung
eines Fahrradständers
auch für Räume mit niedriger Deckenhöhe geeignet (Mindesthöhe ca. 2 m)
der Einstellwinkel kann mit den mitgelieferten Wand-Montageplatten verändert werden
Diebstahlschutz durch praktische Stahlösen zum Befestigen des Rades am Fahrradlift
geeignet für fast alle Fahrradtypen wie z.B. Mountainbikes, Stadträder, Rennräder,
E-Bikes, Pedelecs etc.
wahlweise mit Hinterrradplatte zum Schutz der Wand vor Verschmutzung und Abnutzung
Zertifizierung durch FietsParKeur für hohen Nutzerkomfort, individuelle Befestigungsmöglichkeiten und fahrradfreundliches Parken
E-Bikes:
Optionale Ladepunkte auf Racks (Ständer) zum Laden von E-Bikes auf Anfrage erhältlich.
Hinweis:
Fahrradlift-Reihenanlagen mit praktischen Montageprofilen auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
ohne Hinterradplatte
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Höhe:
890 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
275 mm
Reifenbreite:
für alle gängigen Radtypen
Einstellwinkel:
90°, schwenkbar nac links und rechts
empfohlener Radabstand (Montage auf gleicher Höhe):
600 mm
empfohlener Radabstand (Montage mit Höhenuntersch. 250mm):
350 mm
Stellplätze:
1
Montage:
Wandbefestigung
Mindestraumhöhe:
2000 mm
empfohlene Mindestraumhöhe:
2250 mm
empfohlene Montagehöhe (gemessen an der unteren Kante):
765 mm
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
maximale Traglast:
35 kg
Zertifizierung:
FietsParKeur zertifiziert
Lieferumfang:
inkl. integriertem Gasdruckfeder-System und Befestigungsmaterial
... >
Fahrradständer
>
Wandhalter
>
40174 | Fahrradlift -VelowUp 4.0- platzsparend, schwenkbar, auch für E-Bike und Mountainbike, Wandmontage
Weitere Suchbegriffe:
Wandparker
,
Fahrradwandhalter
,
wandhalter
,
Napi
,
Mailand
,
Lo
,
Mink
,
Hängeparker
,
Lo Minck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrrad-Wandhalter Typ 3730
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 120,78*
Ähnlich
Fahrradständer 'Spacer'
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 193,38*
Ähnlich
Hängeparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 65 mm, B 500 x T 350 x H 350 mm, Diebstahlschutz, Stahl, 2 Einhängeplätze
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 90,31*
Ähnlich
Pedalparker Typ 3500
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 22,61*
Ähnlich
Reihen-Hängeparker Typ 3800, Deckenmontage, 2, 500 mm
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 68,48*
Ähnlich
WSM Fahrradständer Hängeparker, Einstellwinkel 70 Grad links, 1 Einstellplatz
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700095
ab € 72,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen