Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Bollard' 100 x 100 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant/ Schließung unten, 1 Öse, herausnehmbar, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-40100fb-1
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527767630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3 mm, ist er extrem langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Der Pfosten ist sowohl zum Einbetonieren als auch zum Aufdübeln geeignet. Mit einer Breite und Tiefe von 100 mm bietet er eine stabile Basis für Ihre Sicherheitsanforderungen.
Pfostenbreite: 100 mm
Pfostentiefe: 100 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Wandstärke: 3 mm
Höhe über Flur: 950 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
|
solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
herausnehmbare Variante sperrt z.B. temporär Einfahrten für Fahrzeuge
mit Ösen und Kette auch als Absperrung für Fußgänger geeignet
|
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Auch mit Ösen erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1400 mm
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung unten
Öse:
1 Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
950 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
100 mm
Pfosten Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
3 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
40100 | Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm aus Stahl, zum Einbetonieren oder Aufdübeln, herausnehmbar
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar dreikant
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Pfosten
,
Vierkant
,
100x100mm
,
Schake
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, verzinkt
Schake
ab € 5,38*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
ab € 41,44*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß, 6 mm
STEIN HGS
ab € 30,84*
Zubehör
BefestigungsschraubensatzTyp 2, mit 4 Fixanker M16x150 mm
Schake
470 72
ab € 18,56*
Zubehör
Bodenhülse aus Vierkantrohr, ohne Verschluss
Schake
ab € 17,93*
Zubehör
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard
Schake
470.50
ab € 4,33*
Zubehör
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 6,85*
Zubehör
Hakenglied rot Kunststoff 6 mm
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schäkel für Absperrketten, verzinkt
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,42*
Zubehör
Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Verbindungsglied rot Kunststoff 6 mm
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen