Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle 'ParkAID', 1800 mm, schwarz-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzabgrenzung/ Anfahrschwelle -ParkAID-, Länge 1800 mm (v.o. Art. 40549, 40552, 41279, 40171)
Modellbeispiel: Parkplatzabgrenzung/ Anfahrschwelle -ParkAID-, Länge 1800 mm (v.o. Art. 40549, 40552, 41279, 40171)
Modellbeispiel: Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle -ParkAID- (v.l. Art. 40313, 40171, 40172)
Detailansicht: Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle -ParkAID- (Art. 40171)
Detailansicht: Parkplatzabgrenzung/Anfahrschwelle -ParkAID- mit Stopfen (Art. 40171)
Detailansicht: Stopfen zum Verschließen der Bohröffnung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-40171
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188355
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
  • Material: Verbundmaterial
    (100% recyceltes Gummi u. PU)
  • Maße (HxB): 100 x 150 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial (V2A M11 x 145 mm, Dübel 14 mm x 135 mm) und Stopfen

|
  • optimiertes Design und verbesserte Qualität
  • beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen
  • ist aus besonders widerstandsfähigen, flexiblen und langlebigen Material
  • durch 100% recyceltem Gummi und PU sehr umweltfreundlich
  • kann von nur einer Person ohne schwere Werkzeuge montiert werden, da leicht und stabil
  • keine Verfärbungen, Bröckeln, Reißen oder Verformen
  • integrierte Reflexbänder sorgen für sehr gute Nachtsichtbarkeit
  • können auf fast jeder Straßenoberfläche montiert werden
  • passen sie sich durch das flexible Material auch an ungleichmäßige Straßenflächen an
  • geeignet für vorübergehende und permanente Nutzung
  • z.B. für Parkplätze, Parkhäuser oder Car-Ports im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • verhindert neben dem Überfahren der eigentlichen Parkbuchtabgrenzung auch Schäden an der Frontseite der Fahrzeuge
  • keine permanente Wartung notwendig
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1800 mm
Farbe:
schwarz-gelb
Material:
Verbundmaterial (100% recyceltes Gummi u. PU)
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
inkl. Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, moravia parkplatzbegrenzung, bordsteinaufkantung, radstopper 1800x150x100, Gamma-Parkhilfe, Trennbalken, Radstop, Schwelle, Parkbuchtenbegrenzung, Parkbuchtenabgrenzung, Bodenschwelle, Parkbucht, Parkbuchtbegrenzung, Parkschwelle, Parkplatzschwelle, Orientierungsschwelle, Anfahrtschwelle, Parkplatzstop, Marki, Überfahrschutz, ParkAID, Salamander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 31,76*
Ähnlich
Temka
ab € 58,91*
Ähnlich
Temka
ab € 46,58*
Ähnlich
Schake
ab € 38,79*
Ähnlich
Schake
ab € 60,35*
Ähnlich
Schake
ab € 53,31*
Ähnlich
Schake
ab € 53,41*
Ähnlich
Schake
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.