Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Parkway Maxi'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitschwelle -Parkway Maxi-, Länge 1790 mm, Höhe 100 mm, schwarz/ gelb (Art. 36413)
Modellbeispiel: Leitschwelle -Parkway Maxi-, Länge 1790 mm, Höhe 100 mm, schwarz/ gelb (Art. 36413)
Artikel-Nr.:
     328-36413
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527708947
Suchbegriffe:
Leitschwelle
temka leitschwelle
leitschwelle
  • Maße (LxBxH): 1790 x 155 x 100 mm
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Farbe: schwarz mit 4 gelben Einlegern
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • gute Sichtbarkeit durch kräftige Farben
  • ideal auf Parkplätzen, in Parkhäusern und Tiefgaragen
  • schützt Gebäude, Gartenanlagen und Fahrzeuge
  • optimiert den verfügbaren Platz
|

Achtung: Befestigungsset nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt werden 5 Schrauben (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz mit 4 gelben Einlegern
Höhe:
100 mm
Breite:
155 mm
Länge:
1790 mm
Gewicht:
6,8 kg
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Leitschwellen, Fahrbahnteiler, Anfahrschwelle, Parkplatzschwelle, Parkplatzbegrenzung, Temka, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 77,45*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 66,42*
€ 86,48*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 63,67*
€ 87,34*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 2,20*
Zubehör
Temka
ab € 3,32*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.