Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller 'Mountain L', zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Mountain L- zum Aufdübeln (Art. 40333)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Mountain L- zum Aufdübeln (Art. 40333)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Mountain L- zum Einbetonieren (Art. 40334)
Artikel-Nr.:
     328-40333
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527179631
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
  • Höhe über Flur: 1200 mm
  • Farbe: rot/weiß
  • Rohr: Ø 159 mm
  • Wandstärke: 4,5 mm

|
  • extrem belastbar dank Gütestahl
  • beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • schützt Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche
  • besonders geeignet für LKW- und Staplerverkehr
  • sehr gute Erkennbarkeit durch Signalfarbe
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör). Variante zum Einbetonieren auch als herausnehm- und/oder abschließbar mit Dreikant und Zylinderschloss auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatte Breite:
250 mm
Bodenplatte Höhe:
15 mm
Bodenplatte Tiefe:
250 mm
Material:
Stahl
Pfosten Ø:
159 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
rot/weiß
Wandstärke:
4,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Höhe über Flur:
1200 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 250,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,75*
€ 292,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 294,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,24*
€ 339,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 297,84*
€ 358,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,27*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.