Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PE-Klebeband
>
Artikel
Gewebeklebeband 'WT-5561', gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-41212
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588267395
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Material:
PE
-beschichtetes Gewebe
Breite: 50 mm
Länge: 50 m
Materialstärke: 0,29 mm
Einsatzbereich: Innen
|
vielseitig einsetzbar z.B. zum Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
auch zur schnellen und auffälligen Markierung von Gefahrenstellen geeignet
robustes Material das reiß- und einreißfest, abriebfest und beschriftbar ist
von den meisten Flächen rückstandslos entfernbar
sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
glänzende Oberfläche
|
Hinweis:
Auf Anfrage auch in 38 mm Breite erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
PE-beschichtetes Gewebe
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Materialstärke:
0,29 mm
Einsatzbereich:
Innen
... >
Markierungsbänder
>
Sonstige Klebebänder
>
41212 | Gewebeklebeband -WT-5561-, Breite 50 mm, Länge 50 m, glänzende Oberfläche, verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe:
Polyethylen-Klebeband
,
gewebe-klebeband gelb
,
gewebe klebeband
,
gewebeband 1a tapes
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
Bodenmarkierungsband
,
EasyTape
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
,
1atapes
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 16,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsbänder, abgeschrägte Kanten, 10,0 cm x 10,0 m Version: 01 - rot
1A Tapes
6125.01.100-10
ab € 53,73*
Ähnlich
Doppelseitiges Klebeband 3M™, für das Kleben von Metallen
Wolk
ab € 18,28*
Ähnlich
Feinkreppband
1A Tapes
ab € 3,41*
Ähnlich
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband 2-farbig gelb/schwarz, Maße (BxL): 5 cm x 50m Version: 01 - linksweisend
1A Tapes
5561.17.050-Li
ab € 25,25*
Ähnlich
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband, PE-Gewebe, Stärke: 0,28 mm,BxL:10 cm x 50m Version: 03 - gelb
1A Tapes
5561.04.100
ab € 24,51*
Ähnlich
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband, PE-Gewebe, Stärke: 0,28 mm,BxL:2,5 cm x 50m Version: 03 - gelb
1A Tapes
5561.04.025
ab € 6,01*
Ähnlich
SafetyMarking WT-5561, Gewebeband, PE-Gewebe, Stärke: 0,28 mm,BxL:7,5 cm x 50m Version: 03 - gelb
1A Tapes
5561.04.075
ab € 17,87*
Ähnlich
Standard-Bodenmarkierungsband WT-5160, PVC, Gelb, 50 mm x 33 m
1A Tapes
5160.04.050
ab € 7,10*
Ähnlich
Standard-Bodenmarkierungsband WT-5160, PVC, Weiß, 75 mm x 33 m
1A Tapes
5160.08.075
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen