Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bodenmarkierungsband WT-5160, PVC, Gelb, 50 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98134
98134
Artikel-Nr.:
     164-98134
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5160.04.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m
bodenmarkierband gelb
Standard-Bodenmarkierungsband WT-5160
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 0,16 mm
Kleber: Kautschuk
Klebkraft (auf Stahl): 2 N/10 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 120 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 50 mm
Länge: 33 m
Farbe: gelb
Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und
Sicherheitsbereichen, Abstellflächen, Wänden und
Kanten. Das dünne Band ist besonders für den
kurzfristigen Einsatz im Innenbereich geeignet.
Das Überfahren mit Hubwagen ist möglich, das
Drehen bzw. Wenden auf dem Band zerstört das
Material und ist deshalb zu vermeiden.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- gute Bodenhaftung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
33000 mm
Stärke:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,10*
€ 11,26*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 9,02*
€ 13,22*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,17*
Zubehör
k.A.
ab € 40,69*
Zubehör
k.A.
ab € 52,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,06*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.