Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 76 mm, herausnehmbar, mit Dreikant nach DIN 3223/ Schließung unten, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76mm, mit Ziernut (Art. 4272f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76mm, mit Ziernut (Art. 4272f)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm, Edelstahl mit Ziernut
Artikel-Nr.:
     328-4272f-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784033
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der hochwertige Pfosten wird inklusive Bodenhülse geliefert und überzeugt mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur. Die geschliffene Oberfläche verleiht dem Pfosten ein ansprechendes Erscheinungsbild, während die selbsteinrastende Verriegelung für Sicherheit sorgt. Der Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm ist rund und in edlem Silber gehalten. Mit Verschluss ausgestattet, ist dieser Absperrpfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Höhe unter Flur: ca. 400 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • inkl. Bodenhülse

|
  • durch das elegante Design integriert sich der Absperrpfosten unauffällig in die Umgebung
  • hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant nach DIN 3223/ Schließung unten | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
3 Ösen (90°)
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe unter Flur:
400 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,69*
Zubehör
Schake
ab € 13,40*
Zubehör
Schake
ab € 16,90*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,33*
Zubehör
Schake
ab € 15,27*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,38*
Zubehör
Schake
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.