Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Stahl, geschweißt, rot/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.66) unten: rot-weiß (Art. 430.66b)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.66) unten: rot-weiß (Art. 430.66b)
Artikel-Nr.:
     328-430.66b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728229
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl 10 m
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 6 mm
  • Länge: 10 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gliederstärke Ø:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 40,91*
Lager 328
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 66,11*
€ 84,48*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 104,79*
5 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 107,57*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,48*
€ 100,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,87*
€ 98,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,48*
€ 91,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,56*
€ 87,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,11*
€ 78,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,611* pro Meter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,28*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.