Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrkette Stahl 6 mm rot | weiß - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrkette Stahl 6 mm rot | weiß - 10 m
Schake Absperrkette Stahl 6 mm rot | weiß - 10 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-430.66B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430.66B
EAN/GTIN:
     4250384728229
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl 10 m
absperrkette stahl

Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt

  • Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet
  • Drahtstärke 6 mm
  • Packungseinheit 10 m

Länge: 10,00 m
Materialstärke: 6 mm
Gewicht: 0,5 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 40,91*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 66,11*
€ 84,48*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 104,79*
5 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 107,57*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,28*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.