Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Feuerwehrschlüssel
>
Artikel
Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-470.30
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4055381197432
Suchbegriffe:
Drehstift
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Der Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) ist ein unverzichtbares Werkzeug für Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte, die mit Dreikantschlössern arbeiten. Dieses hochwertige Produkt entspricht den Anforderungen der DIN-Norm 3223, was für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit spricht. Der Steck-Dreikantschlüssel ist speziell für den Einsatz bei Notfällen konzipiert und ermöglicht ein schnelles und effizientes Öffnen von Dreikantschlössern in verschiedensten Situationen.
Mit seinem kompakten Design und der hochwertigen Verarbeitung liegt der Steck-Dreikantschlüssel gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung. Dank seiner robusten Materialien und der präzisen Fertigung ist dieser Schlüssel ein zuverlässiger Begleiter in anspruchsvollen Einsatzsituationen. Die M12-Größe des Schlüssels macht ihn vielseitig einsetzbar und ermöglicht das Öffnen einer Vielzahl von Dreikantschlössern.
Top-Eigenschaften:
- Entspricht der DIN-Norm 3223 für maximale Zuverlässigkeit
- Kompaktes Design und hochwertige Verarbeitung für präzises Arbeiten
- Robuste Materialien und präzise Fertigung für eine lange Lebensdauer
- Vielseitig einsetzbar dank der M12-Größe
- Unverzichtbares Werkzeug für Feuerwehrleute und Einsatzkräfte
|
zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
|
Hinweis:
M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
DIN-Norm:
DIN 3223
... >
Zubehör
>
Dreikantschlüssel
>
470.30 | Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) Feuerwehrdreikant
Weitere Suchbegriffe:
Dreikant-Steckschlüssel
,
Dreikantaufsteckschlüssel
,
Dreikantschlüssel
,
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
,
Feuerwehr-Schlüssel
,
Feuerwehrschlüssel
,
Rammschutz-Poller
,
Rammschutzpoller
,
feuerwehrschlüssel dreikant
,
feuerwehr dreikantschlüssel
,
moravia rammschutz-poller
,
Steckdreikantschlüssel
,
DIN
,
3223
,
Absperrpfostendreikantschlüssel
,
Steckschlüssel
,
Feuerwehrdreikant
,
Schake
,
Garant
,
Moravia
,
GAH
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,88*
Lager 4445
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,83*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,38*
€ 9,24*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 10,05*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dreikant Steckschlüssel 8 mm
Schake
ab € 3,56*
Ähnlich
Dreikant-Steckschlüssel, 'M12' 17 mm
Schake
ab € 7,27*
Ähnlich
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard
Schake
470.50
ab € 4,34*
Ähnlich
Dreikantschlüssel M12 mit Niethaken
STEIN HGS
ab € 10,77*
Ähnlich
Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Schake
ab € 7,28*
Ähnlich
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 7,86*
Ähnlich
Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3222, 1: M10 Steckschlüssel
STEIN HGS
ab € 4,77*
Ähnlich
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Ähnlich
Steck-Dreikantschlüssel 8 mm
Schake
ab € 4,28*
Ähnlich
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 22,40*
Ähnlich
Vierkantschlüssel für Abfallbehälter 6 mm
Schake
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen