Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Feuerwehrschlüssel
>
Artikel
Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-470.50
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
470_50
EAN/GTIN:
4250384711351
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Material: Stahl,
feuerverzinkt
|
zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
|
Hinweis:
M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
DIN-Norm:
DIN 3223
... >
Zubehör
>
Dreikantschlüssel
>
470.50 | Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Weitere Suchbegriffe:
Dreikantaufsteckschlüssel
,
Dreikantschlüssel
,
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
,
Feuerwehr-Schlüssel
,
Feuerwehrschlüssel
,
feuerwehr dreikantschlüssel
,
Dreikant
,
DIN
,
3223
,
Schake
,
Garant
,
Wemas
,
Urbanus
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,50*
Lager 4012
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,38*
Lager 7
3 Tage
109
1
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 6,47*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,66*
€ 7,18*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake Absperrpfosten Typ 460FB herausnehmbar (460FB) Stilpoller Stadtpoller
Schake
460FB
€ 83,93*
Ähnlich
Absperrpfosten 'Bollard' Ø 60 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant DIN 3223/ Schließung unten, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt
Schake
460f
€ 82,47*
Ähnlich
Absperrpfosten 'Bollard' Ø 60 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder verschiedenschließend/ Schließung oben, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt
Schake
460z
€ 127,69*
Ähnlich
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, herausnehmbar mit Profilzylinder, ohne Öse.
Schake
460ZB
€ 120,22*
Ähnlich
Dreikant Steckschlüssel 8 mm
Schake
4039
€ 5,17*
Ähnlich
Dreikant-Steckschlüssel, 'M12' 17 mm
Schake
470_30
€ 10,50*
Ähnlich
Dreikantschlüssel für Edelstahlpfosten, nach DIN 3222/DIN 3223, Stahl, M 12
Urbanus
830169
€ 9,98*
Ähnlich
Dreikantschlüssel M12 mit Niethaken
STEIN HGS
011115-4
€ 15,69*
Ähnlich
Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Schake
470_30
€ 9,95*
Ähnlich
Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3222, 1: M10 Steckschlüssel
STEIN HGS
011115
€ 7,16*
Ähnlich
Schake Guß - Universaldreikantschlüssel, zum Sperren und Sichern
Schake
470_40
€ 11,31*
Ähnlich
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Kaiser+Kraft
130.12.326
€ 6,88*
Ähnlich
Steck-Dreikantschlüssel 8 mm
Schake
4038
€ 6,23*
Ähnlich
Universalschlüssel
STEIN HGS
md-universal
€ 30,85*
Ähnlich
Vierkantschlüssel für Abfallbehälter 6 mm
Schake
4037
€ 5,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.