Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700XBF, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700XBF (Art. 4706xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700XBF (Art. 4706xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700XBF (Art. 4706xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 2 Stellplätze, feuerverzinkt (Art. 4702xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 4 Stellplätze (Art. 4704xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 6 Stellplätze (Art. 4706xbf)
Detailansicht: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, optimierter Diebstahlschutz (Art. 4702xbf)
Detailansicht: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, Anlehnbügel mit Anschlagschutz (Art. 4704xbf)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 4700 XBF, 4 Stellplätze (Art. 4704xbf)
Artikel-Nr.:
     328-4706xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527928567
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 845 mm
  • Tiefe: 850 mm
  • Reifenbreite: bis 64 mm
  • Radabstand: 500 mm
  • Radeinstellung: einseitig
  • Anschlagschutz: Kunststoff, schwarz
  • Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set)
    und Montageanleitung

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
  • besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Länge:
3000 mm
Reifenbreite:
bis 64 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
schwarz, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 586,46*
€ 675,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,88*
€ 699,89*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,43*
€ 705,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,63*
€ 708,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 892,03*
€ 989,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,48*
€ 1.177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,57*
€ 1.176,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,57*
€ 1.143,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,35*
€ 1.110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,03*
€ 1.061,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,85*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.