Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rammschutzbalken 'Solid'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.50bg)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.50bg)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.50bg)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.50bg)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken (Art. 477.50bg)
Artikel-Nr.:
     328-477.50bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527802294
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm, verzinkt
  • Maße (BxTxH): 700 x 700 x 86 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Befestigung: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatten (200 x 500 x 10 mm)

|
  • stoppt Hubwagen, Roll-Container, Transportwagen
  • schützt Regale, Schränke und Maschinen vor Anfahrschäden
  • wirkt als Abstandhalter für Wandanbauten (Apparaturen, Schaltkästen, Erste-Hilfe-Einrichtungen)
  • niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten Bereichen
  • für den Inneneinsatz geeignet
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl verzinkt
Breite:
700 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
700 mm
Durchmesser:
76 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten (200 x 500 x 10 mm)
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, anfahrschutz lagerregal, Stahlschutzbalken, Maschinenschutz, Schutzgitter, Rammschutzleiste, Rammschutz-Barriere, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Eck-Rammschutz-Balken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 102,07*
€ 131,85*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 102,09*
€ 131,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,45*
€ 133,60*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 144,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 148,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.