| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-477_50BG Herst.-Nr.: 477_50BG EAN/GTIN: 4250384745233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eck-Rammschutz-Balken aus Stahl Ø 76 mm, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdübeln - Verkehrswege sichern, Stoppen und Schützen!
- Stahlrundrohr 76mm
- Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm
- feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
- Artikel wird auftragsbezogen hergestellt und ist von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 8,47 kg | Durchmesser: | 76 mm | Höhe über Flur: | 86 mm | Farbe: | gelb mit schwarzen Streifen | Material: | Stahl | Befestigung: | für Dübelbefestigung | Handhabung: | ortsfest |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 102,07* | € 131,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 102,09* | € 131,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 103,45* | € 133,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874SW | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,43* | € 144,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,33* | € 148,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874SW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874SW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874SW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|