Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rammschutz-Balken Stahl 90° Eckbalken OD Ø 76 mm gelb | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rammschutz-Balken Stahl 90° Eckbalken OD Ø 76 mm gelb | schwarz
Schake Rammschutz-Balken Stahl 90° Eckbalken OD Ø 76 mm gelb | schwarz
Artikel-Nr.:
     7588-SK-477.50BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477.50BG
EAN/GTIN:
     4250384745233
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der Schake Rammschutz sichert Verkehrswege und schützt Maschinen, Regale etc.

Ausstattung Schake Eck-Rammschutz-Balken OD

  • Ausführung ortsfest für Dübelbefestigung
  • Mit Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm
  • Material Stahl gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Stahlrundrohr Ø 76 mm
  • Gesamtbreite 700 x 700 mm
  • Höhe Überflur 86 mm

Breite: 700 mm
Höhe: 86 mm
Gewicht: 8,5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 102,07*
€ 131,85*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 102,09*
€ 131,86*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,45*
€ 133,60*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 144,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 148,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.