Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette, Kranösen, verzinkt, verzinkt, Kranösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranösen, 1,5 x 0,87 x 0,6 m, lackiert (Art. 50200-0)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranösen, 1,5 x 0,87 x 0,6 m, lackiert (Art. 50200-0)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, 1,5 x 0,87 x 0,6 m, lackiert (Art. 50200)
Technische Ansicht: Innenmaße (Art. 50210)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 50210)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328-50210-0
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384755614
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Innenmaße (LxBxH): 1,50 x 0,87 x 0,60 m
  • Standrohr und Querholm: Ø 48,3 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 27 kg

|
  • für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Lagerwaren
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 4 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt
Lastaufnahmepunkte:
Kranösen
Modell:
Stapelpalette
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
870 mm
Höhe innen:
600 mm
Material:
Stahl
Standrohr Ø:
48,3 mm
Tragkraft:
1,5 t
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 146,58*
€ 199,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,86*
€ 235,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 521,58*
Ähnlich
Schake
ab € 231,67*
Ähnlich
Schake
ab € 99,23*
Ähnlich
Schake
ab € 161,17*
Ähnlich
Schake
ab € 103,06*
Ähnlich
Schake
ab € 93,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.