Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-1)
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-1)
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-1)
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-1)
Modellbeispiel: Stapelpalette aus Vierkantrohr (Art. 50118-1)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328-50118-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820335
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenmaße (LxBxH): 1,08 x 0,68 x 0,54 m
  • Vierkantrohrbreite: 60 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 60 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 38 kg

|
  • für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle
  • bis zu 3 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Stapelpalette
Länge innen:
1080 mm
Breite innen:
680 mm
Höhe innen:
540 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
1,5 t
Vierkantrohr Breite:
60 mm
Vierkantrohr Tiefe:
60 mm
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Palette, Lagerpalette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 249,91*
€ 300,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,42*
€ 300,07*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 256,22*
€ 308,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 257,63*
€ 309,66*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 232,39*
€ 326,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 144,45*
Ähnlich
Schake
ab € 153,51*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.229,98*
Ähnlich
Schake
ab € 181,81*
Ähnlich
Schake
ab € 307,44*
Ähnlich
Schake
ab € 474,59*
Ähnlich
Schake
ab € 456,08*
Ähnlich
Schake
ab € 694,82*
Ähnlich
Schake
ab € 262,75*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 259,65*
Ähnlich
Schake
ab € 215,22*
Ähnlich
Schake
ab € 104,78*
Ähnlich
Schake
ab € 140,17*
Ähnlich
Schake
ab € 227,19*
Ähnlich
Schake
ab € 223,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.