Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50141)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50141)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50141)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50141)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln, lackiert (Art. 50141)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Artikel-Nr.:
     328-50141
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714147
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Innenmaße (LxBxH): 0,68 x 0,52 x 1,00 m
  • mit oben angeschweißten Ringen
    für den Kranbetrieb
  • Gewicht: ca. 25 kg

|
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 2 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
lackiert
Modell:
Stapelpalette
Länge innen:
680 mm
Breite innen:
520 mm
Höhe innen:
1000 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
25 kg
Eigenschaft:
mit oben angeschweißten Ringen für den Kranbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 104,80*
€ 131,69*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,03*
€ 131,72*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 171,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,94*
€ 173,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 179,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 145,32*
Ähnlich
Schake
ab € 155,05*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.230,31*
Ähnlich
Schake
ab € 181,73*
Ähnlich
Schake
ab € 308,03*
Ähnlich
Schake
ab € 472,77*
Ähnlich
Schake
ab € 454,36*
Ähnlich
Schake
ab € 696,56*
Ähnlich
Schake
ab € 232,86*
Ähnlich
Schake
ab € 263,06*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 261,68*
Ähnlich
Schake
ab € 215,37*
Ähnlich
Schake
ab € 140,64*
Ähnlich
Schake
ab € 227,03*
Ähnlich
Schake
ab € 223,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.