Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake E-Bike Anlehnbügel Stahl OD 60 x 60 mm - mit Ladebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake E-Bike Anlehnbügel Stahl OD 60 x 60 mm - mit Ladebox
Schake E-Bike Anlehnbügel Stahl OD 60 x 60 mm - mit Ladebox
Schake E-Bike Anlehnbügel Stahl OD 60 x 60 mm - mit Ladebox
Schake E-Bike Anlehnbügel Stahl OD 60 x 60 mm - mit Ladebox
Artikel-Nr.:
     7588-SK-454.080PBEL
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     454.080PBEL
EAN/GTIN:
     4250384751340
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Anlehnbügel

Der E-Bike Anlehnbügel aus Stahl bietet gleich zwei Nutzungsmöglichkeiten für den Kunden. Das Fahrrad lässt sich praktisch am Bügel abstellen und sichern, als auch während des Aufenthalts einfach mit dem eigene Landegerät aufladen. Die Anlehnbügel verfügen dafür über eine IP 67 Ausgangssteckdose 230 V mit Schutzdeckel. Optional kann eine verschließbare Ladebox für alle gängigen E-Bike Ladegeräte erworben werden, welche einfach mit einem Fahrradkettenschloss oder Spiralkabelschloss verschlossen werden kann.

Ausstattung Schake E-Bike Anlehbügel Stahl - mit Ladebox

  • Material Stahl - feuerverzinkt und schwarz pulverbeschichtet
  • Als Einzelbügel aus Vierkantrohr 100 x 100 mm / 60 x 60 mm
  • Mit Ladestation - Inklusive IP 67 Ausgangssteckdose 230 V mit Schutzdeckel
  • Mit Bodenplatte zum Aufdübeln
  • Höhe 800 m
  • Breite 800 mm
  • Ausführung mit verschließbarer Ladebox

Länge: 870 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 800 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 401,11*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,25*
€ 426,88*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 376,19*
€ 455,34*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,88*
€ 507,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 719,39*
Ähnlich
Schake
ab € 665,04*
Ähnlich
Schake
ab € 281,36*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 146,10*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,69*
Ähnlich
Schake
421_92
ab € 182,31*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 209,78*
Ähnlich
Schake
421_99
ab € 227,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.