Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke TYLER, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60316.0009
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: leuchtgelb
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
  • Produktart: Warnschutz-Softshelljacke
  • Material: Polyester (Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
  • Größe: 5XL

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
5XL
Länge:
640 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
leuchtgelb
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
Produktart:
Warnschutz-Softshelljacke
Material:
Polyester (Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Reflexmaterial:
Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 450,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.