Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Damen-Softshelljacke MARYLAND, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60318.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: schwarz
  • Breite: 390 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Damen-Softshelljacke
  • Material: Polyester (Ripstop-Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: 42

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Länge:
600 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
schwarz
Breite:
390 mm
Höhe:
20 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Damen-Softshelljacke
Material:
Polyester (Ripstop-Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damen jacken schwarz, damen jacke, BIG Arbeitsschutz, 3378__42, 3378..42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 540,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.