Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Fleecejacke DALLAS, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60319.0009
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: schwarz
  • Höhe: 35 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 14058:2017
  • Produktart: Fleecejacke
  • Material: Polyester (Fleece)
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Größe: 6XL

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
6XL
Länge:
640 mm
Breite:
430 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
schwarz
Höhe:
35 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 14058:2017
Produktart:
Fleecejacke
Material:
Polyester (Fleece)
Futter Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke schwarz, fleece jacke, fleece jacke 6xl, BIG Arbeitsschutz, 3360__6XL, 3360..6XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.