Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Multinorm-Fleecejacke KINGSTON, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60321.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: navy
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013, EN 14058:2017, IEC 61482-2:2018
  • Produktart: Multinorm-Fleecejacke
  • Material: Modacryl, Baumwolle, Polyester, Antistatik
  • Kontrastmaterial: 60% Modacryl, 40% Baumwolle
  • Größe: M

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Länge:
410 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
navy
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013, EN 14058:2017, IEC 61482-2:2018
Produktart:
Multinorm-Fleecejacke
Material:
Modacryl, Baumwolle, Polyester, Antistatik
Kontrastmaterial:
60% Modacryl, 40% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke marine größe m, fleece jacke, fleece jacke blau, BIG Arbeitsschutz, 3545__M, 3545..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 514,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 475,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.